Eriks
FESTO

FESTO Union en Y QSY-4 153148

  • ERIKS:23212836
  • Fabricant:4052568025281
Image 1
Ajouter à la liste

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

207 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSY
Constructeur ID
QSY-4
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
7.6 g