Eriks
FESTO

FESTO Union en Y QSY-10H-B 133148

  • ERIKS:13381013
  • Fabricant:4052568030278
Image 1
Push-In Y-Connector Qsy-10H-B
Ajouter à la liste

7,04 €/ Unitéhors TVA

8,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSY-H
Constructeur ID
QSY-10H-B
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Dimension nominale de/à
5.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
21 g