5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQH-Y |
Constructeur ID | NPQH-Y-Q6-Q4-P10 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 3.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | FPM |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 35.9 g |