Eriks
FESTO

FESTO Union en Y NPQH-Y-Q6-E-P10 578410

  • ERIKS:12581834
  • Fabricant:4052568061135
Image 1
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-Y
Constructeur ID
NPQH-Y-Q6-E-P10
Forme
Forme en Y
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
5.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
32 g