7,18 €/ Unitéhors TVA
8,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSX |
Constructeur ID | QSX-10 |
Forme | Forme en X |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 6.1 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 32 g |