Eriks
FESTO

FESTO Union en X QSMX-6 153380

  • ERIKS:23212790
  • Fabricant:4052568034382
Image 1
Union égale pour tuyaux plastiques type PAN, PUN.
Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMX
Constructeur ID
QSMX-6
Forme
Forme en X
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
3.3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
5 g