Eriks
FESTO

FESTO Union en T QST-V0-8 160534

  • ERIKS:23213092
  • Fabricant:4052568035839
Image 1
Quick Star Flame-Retardant Push-In Tee Connector.
Ajouter à la liste

14,01 €/ Unitéhors TVA

16,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST-V0
Constructeur ID
QST-V0-8
Forme
Forme T
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
18 g