11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QST-V0 |
Constructeur ID | QST-V0-4 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT, fibre de verre renforcée |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 2.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Poids | 9.4 g |