Eriks
FESTO

FESTO Union en T QST-V0-12 160536

  • ERIKS:11631612
  • Fabricant:4052568035853
Image 1
Quick Star Flame-Retardant Push-In Tee Connector.
Ajouter à la liste

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST-V0
Constructeur ID
QST-V0-12
Forme
Forme T
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
8.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
41 g