Eriks
FESTO

FESTO Union en T QST-4 153128

  • ERIKS:23212819
  • Fabricant:4052568025236
Image 1
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST
Constructeur ID
QST-4
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
7.5 g
Alternatives
Product Image

LEGRIS 3104 04 00 Raccord en T Ø4mm x Ø4mm

  • Eriks:23214223
  • Manufacturer:3104 04 00

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026