Eriks
FESTO

FESTO Union en T QST-12-10 153137

  • ERIKS:23212823
  • Fabricant:4052568025434
Image 1
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST
Constructeur ID
QST-12-10
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Dimension nominale de/à
6.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
34 g