Eriks
FESTO

FESTO Union en T QST-10 153131

  • ERIKS:23212440
  • Fabricant:4052568025267
Image 1
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

136 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST
Constructeur ID
QST-10
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Dimension nominale de/à
6.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
25 g
Alternatives
Product Image

LEGRIS 3104 10 00 Raccord en T Ø10mm x Ø10mm

  • Eriks:23214226
  • Manufacturer:3104 10 00

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026