Eriks
FESTO

FESTO Union en T QSMT-4 153366

  • ERIKS:23212786
  • Fabricant:4052568034245
Image 1
Raccord égal pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, avec filetage extérieur (central) et raccords enfichables
Ajouter à la liste

3,35 €/ Unitéhors TVA

4,05 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMT
Constructeur ID
QSMT-4
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3.3 g