Eriks
FESTO

FESTO Union en T NPQM-T-Q8-E-P10 558788

  • ERIKS:12086499
  • Fabricant:4052568055257
Image 1
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-T
Constructeur ID
NPQM-T-Q8-E-P10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
28.4 g