Eriks
FESTO

FESTO Union en T inox NPQR-T-Q6-E 8085717

  • ERIKS:14078775
  • Fabricant:4052568455033
Image 1
Ajouter à la liste

39,44 €/ Unitéhors TVA

47,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-T
Constructeur ID
NPQR-T-Q6-E
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur