Eriks
FESTO

FESTO Union en T CRQST-8 130670

  • ERIKS:11629589
  • Fabricant:4052568116392
Image 1
Ajouter à la liste

127,36 €/ Unitéhors TVA

154,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQST
Constructeur ID
CRQST-8
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
37 g
Alternatives

43,35 €/ Unitéhors TVA

52,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026