Eriks
FESTO

FESTO Union en T CQT-22 177690

  • ERIKS:11634864
  • Fabricant:4052568038397
Image 1
Ajouter à la liste

18,52 €/ Unitéhors TVA

22,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQT
Constructeur ID
CQT-22
Forme
Forme T
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Dimension nominale de/à
19.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
66 g