Eriks
FESTO

FESTO Union en T CQT-22-15 177700

  • ERIKS:11634872
  • Fabricant:4052568038496
Image 1
Ajouter à la liste

19,92 €/ Unitéhors TVA

24,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQT
Constructeur ID
CQT-22-15
Forme
Forme T
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
15 mm
Dimension nominale de/à
12.15 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
56 g