Eriks
FESTO

FESTO Union en T CQT-15 177688

  • ERIKS:11634863
  • Fabricant:4052568038373
Image 1
Ajouter à la liste

12,41 €/ Unitéhors TVA

15,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQT
Constructeur ID
CQT-15
Forme
Forme T
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
15 mm
Dimension nominale de/à
12 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
30 g