Eriks
FESTO

FESTO Union en T CQT-12 177687

  • ERIKS:23211078
  • Fabricant:4052568038366
Image 1
Ajouter à la liste

9,84 €/ Unitéhors TVA

11,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQT
Constructeur ID
CQT-12
Forme
Forme T
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
8.65 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
26 g