Eriks
FESTO

FESTO Union CRQS-6 130646

  • ERIKS:11629565
  • Fabricant:4052568068400
Image 1
Ajouter à la liste

56,74 €/ Unitéhors TVA

68,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Constructeur ID
CRQS-6
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
3.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
14 g