Eriks
FESTO

FESTO Union, CRQS-12, CRQS Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11629568
  • Fabricant:4052568116293
Image 1
Ajouter à la liste

125,87 €/ Unitéhors TVA

152,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Type
Push-in connector
Constructeur ID
CRQS-12
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
7.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
44 g
Alternatives

51,11 €/ Unitéhors TVA

61,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026