Eriks
FESTO

FESTO Union, CQ-28H-22, CQ Série, Forme droit, 22 x 28 mm Tube OD

  • ERIKS:11639660
  • Fabricant:4052568044817
Image 1
Ajouter à la liste

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Type
Push-in connector
Constructeur ID
CQ-28H-22
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube inégal
22 x 28 mm
Diamètre extérieur de la queue
28 mm
Dimension nominale de/à
19.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
34 g