29,04 €/ Unitéhors TVA
35,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQ |
Type | Push-in connector |
Constructeur ID | CQ-28 |
Forme | Forme droit |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube | 28 mm |
Dimension nominale de/à | 24.9 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 90 g |