Eriks
FESTO

FESTO Union, CQ-22H-18, CQ Série, Forme droit, 18 x 22 mm Tube OD

  • ERIKS:11634876
  • Fabricant:4052568038533
Image 1
Raccord enfichable pour débits élevés.
Ajouter à la liste

10,63 €/ Unitéhors TVA

12,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Type
Push-in connector
Constructeur ID
CQ-22H-18
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube inégal
18 x 22 mm
Diamètre extérieur de la queue
22 mm
Dimension nominale de/à
17.3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
22 g