Eriks
FESTO

FESTO Union CQ-12 177695

  • ERIKS:23211708
  • Fabricant:4052568038441
Image 1
Raccord enfichable pour débits élevés.
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Constructeur ID
CQ-12
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
8.65 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
16 g