Eriks
FESTO

FESTO Union auto-obturante QSK-4 153439

  • ERIKS:11630349
  • Fabricant:4052568034726
Image 1
Quick Star Self-Closing Push-In Straight Connector.
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSK
Constructeur ID
QSK-4
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
1.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3.5 g