Eriks
FESTO

FESTO Tuyau robuste PAN-R-6X1,1-SI 541675

  • ERIKS:11649494
  • Fabricant:4052568050597
Image 1
Ajouter à la liste

3,23 €/ Mètrehors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-R
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
3.8 mm
Épaisseur de paroi
1.1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
35 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
16 mm
Dureté
D 62 +/-3
Poids par mètre
17.4 g