Eriks
FESTO

FESTO Tuyau robuste PAN-R-4X0,75-SI 541674

  • ERIKS:11649493
  • Fabricant:4052568050580
Image 1
Ajouter à la liste

2,22 €/ Mètrehors TVA

2,69 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-R
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
2.5 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
35 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
10 mm
Dureté
D 62 +/-3
Poids par mètre
7.9 g