Eriks
FESTO

FESTO Tuyau robuste PAN-R-12X2,2-SI 541678

  • ERIKS:11649497
  • Fabricant:4052568050627
Image 1
Ajouter à la liste

9,90 €/ Mètrehors TVA

11,98 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-R
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
7.6 mm
Épaisseur de paroi
2.2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
35 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
30 mm
Dureté
D 62 +/-3
Poids par mètre
69.8 g