Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-8X1,25-S-2-SW 197609

  • ERIKS:11640086
  • Fabricant:4052568082512
Image 1
Ajouter à la liste

37,30 €/ Unitéhors TVA

45,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre extérieur spirale
60 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
140 g/m