Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-8X1,25-S-1-SW 197608

  • ERIKS:11640085
  • Fabricant:4052568045517
Image 1
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre extérieur spirale
60 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
1.5 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
65 g/m