Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-6X1-S-6-BL 197592

  • ERIKS:11640069
  • Fabricant:4052568082444
Image 1
Ajouter à la liste

49,84 €/ Unitéhors TVA

60,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur spirale
46 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
350 g/m