Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-12X2-S-6-BL 197601

  • ERIKS:11640078
  • Fabricant:4052568160708
Image 1
Ajouter à la liste

117,38 €/ Unitéhors TVA

142,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur spirale
95 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
1.3 g/m