112,93 €/ Unitéhors TVA
136,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-S |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur spirale | 95 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 2 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Poids | 420 g/m |