Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4 533464

  • ERIKS:11646872
  • Fabricant:4052568167226
Image 1
Ajouter à la liste

107,41 €/ Unitéhors TVA

129,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-SG
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
9.5 mm
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur spirale
42 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
4.8 m
Type de raccord
Fileté BSPP (G)
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Poids
340 g/m