74,61 €/ Unitéhors TVA
90,28 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-SG |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre extérieur | 9.5 mm |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre extérieur spirale | 42 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 2.4 m |
Type de raccord | Fileté BSPP (G) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Poids | 180 g/m |