Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-S-6-SW 197613

  • ERIKS:11640090
  • Fabricant:4052568082550
Image 1
Ajouter à la liste

92,83 €/ Unitéhors TVA

112,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur spirale
80 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
760 g/m