Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-S-1-SW 197611

  • ERIKS:11640088
  • Fabricant:4052568082536
Image 1
Ajouter à la liste

63,60 €/ Unitéhors TVA

76,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur spirale
80 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
1.5 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
110 g/m