Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PPS-6-7,5-1/4-BL 19796

  • ERIKS:1066623
Image 1
Tuyau plastique spiralé avec raccords vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire).
Ajouter à la liste

108,18 €/ Unitéhors TVA

130,90 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PPS
Matériau du tuyau
Polyamide 12
Diamètre extérieur
7.8 mm
Diamètre intérieur
6.2 mm
Diamètre extérieur spirale
75 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
7.5 m
Type de raccord
Fileté BSPP (G)
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
17.2 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Poids
298 g/m