139,49 €/ Unitéhors TVA
168,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PPS |
Matériau du tuyau | Polyamide 12 |
Diamètre extérieur | 6.3 mm |
Diamètre intérieur | 4.7 mm |
Diamètre extérieur spirale | 75 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 15 m |
Type de raccord | Fileté BSPP (G) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 21.2 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Poids | 367 g/m |