Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé DUO PUN-6X1-S-1-DUO-BS 197620

  • ERIKS:11640097
  • Fabricant:4052568082581
Image 1
Ajouter à la liste

32,13 €/ Unitéhors TVA

38,88 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur spirale
46 mm
Couleur
Bleu / Noir
Longueur de coupe maximale
1.5 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
102 g/m