Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS 197618

  • ERIKS:11640095
  • Fabricant:4052568082567
Image 1
Ajouter à la liste

29,94 €/ Unitéhors TVA

36,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
4 mm
Diamètre intérieur
2.6 mm
Diamètre extérieur spirale
25 mm
Couleur
Bleu / Noir
Longueur de coupe maximale
1.5 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
55 g/m