Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé DUO PUN-12X2-S-2-DUO-BS 197630

  • ERIKS:11640107
  • Fabricant:4052568160807
Image 1
Ajouter à la liste

268,11 €/ Unitéhors TVA

324,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur spirale
95 mm
Couleur
Bleu / Noir
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
830 g/m