210,91 €/ Unitéhors TVA
255,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-S-DUO |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur spirale | 80 mm |
Couleur | Bleu / Noir |
Longueur de coupe maximale | 6 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Poids | 1.52 g/m |