Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-F-8X1,25-TBL 8153396

  • ERIKS:14411546
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Mètrehors TVA

1,72 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H-F
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
5.7 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Transparent bleu
Rayon de courbure min.
21 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3