1,42 €/ Mètrehors TVA
1,72 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-H-F |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 21 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 52 +/-3 |
136,84 €/ Rouleauhors TVA
165,58 €TVA incluse
240 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026