Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-F-16X2,5-SW 8153426

  • ERIKS:14411575
Image 1
Ajouter à la liste

5,19 €/ Mètrehors TVA

6,28 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H-F
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
38 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3