2,96 €/ Mètrehors TVA
3,58 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-H-F |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Vert |
Rayon de courbure min. | 33 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 52 +/-3 |