Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-F-10X1,5-TBL 8153403

  • ERIKS:14411553
Image 1
Ajouter à la liste

2,13 €/ Mètrehors TVA

2,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H-F
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Transparent bleu
Rayon de courbure min.
28 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3